Motion
GE100GS2RS
GE100GS2RS
N° D’ARTICLE MI03806730
N° MFRGE100GS2RS
Prix1,417.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GE100GS2RS
N° D’ARTICLE MI03806730
N° MFRGE100GS2RS
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
Prix1,417.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    140 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    12 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Poids
    13.56 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    140 mm
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    2 Joints
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Capacité de charge dynamique
    755 000 N
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Matériau du boîtier
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557029721
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 80 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Série
    GE/GS/G
  • Type de roulement
    Bagues sphériques

Aperçu

Description du fabricant
GE-100-GS-2RS PALIER
  • Bague sphérique
  • Métrique
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Acier sur acier
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer