Motion
MTG58-13
Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 100 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI03806805
N° MFRMTG58-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 100 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI03806805
N° MFRMTG58-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 mm
  • Épaisseur
    0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm

Détails

  • Type de lame
    Conique
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.05 à 1 mm
  • Nombre de lames
    13

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE SENTEUR MTG58-13

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif