Motion
NU 1038 ML

SKF
NU 1038 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 46 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03806827
N° MFRNU 1038 ML
Prix6,119.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1038 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 46 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03806827
N° MFRNU 1038 ML
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
Prix6,119.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    24.41 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571327242
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316571327242

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT NU 1038 ML