Motion
6151959123
Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 7500 tr/min, 24.0 pi3/min, entrée de 0.50 po, 1.14 hp, taille de disque de 7.0 po
N° D’ARTICLE MI03806841
N° MFR6151959123
Prix660.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 7500 tr/min, 24.0 pi3/min, entrée de 0.50 po, 1.14 hp, taille de disque de 7.0 po
N° D’ARTICLE MI03806841
N° MFR6151959123
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
Prix660.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Taille maximale du disque
    7.0 po
  • Longueur totale
    13.40 po
  • Poids de l’outil
    7.48 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    24.0 pcm
  • Puissance
    1.14 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451564407
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    015451564407

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP9123 7 PO 5/8
  • Meuleuse angulaire de 7 po (180 mm) avec filetage de broche de 5/8-11 UNC
  • Boîtier en alliage d’aluminium pour une grande durabilité
  • Un grand confort pour l’opérateur grâce à sa poignée en caoutchouc

Vous pourriez également aimer