Motion
SM-APPS-LITE-V2

CONTROL TECHNIQUES
SM-APPS-LITE-V2

Automatisation du module d’option SM d’Emerson
N° D’ARTICLE MI03807896
N° MFRSM-APPS-LITE-V2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
SM-APPS-LITE-V2

Automatisation du module d’option SM d’Emerson
N° D’ARTICLE MI03807896
N° MFRSM-APPS-LITE-V2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SM
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    0
  • Type de montage
    Port SM
  • Nombre d’entrées analogiques
    0
  • Nombre de sorties analogiques
    0
  • Nombre d’entrées TOR
    2
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de relais
    0
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Communication série intégrée
    CTNet
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D’APPLICATION SM-APPS-LITE-V2
  • Module d’option de contrôleur d’automatisation pour Unidrive SP, Digitax ST, Mentor MP et Quantum MP