Motion
3ST1J5G4
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 175 gal/min, 111 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03808347
N° MFR3ST1J5G4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 175 gal/min, 111 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03808347
N° MFR3ST1J5G4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5-3/8 po
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    111 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po NPT

Détails

  • 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 2 po x 1-1/2 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    5 hp
  • Pression maximale
    48 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    175 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    115/230 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 3ST1J9G4 , CENTRIFUGE, 1-1/2" SUC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon