Motion
74X100X13  CRSH1 R

CR SEALS (SKF)
74X100X13 CRSH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 74 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03809652
N° MFR74X100X13 CRSH1 R
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
74X100X13 CRSH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 74 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03809652
N° MFR74X100X13 CRSH1 R
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
Votre prix30.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    74 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311229265
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
74X100X13 CRSH1 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle