Motion
ST-23T RM

SEALMASTER
ST-23T RM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI03809763
N° MFRST-23T RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ST-23T RM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI03809763
N° MFRST-23T RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-23T RM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461343531
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    2-17
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    M
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST-23T RM
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et anti-rotation La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté