Spécifications
Dimensions
- Poids40 g
Details
- Afficher la plage de pression0 à 1.5 MPa
- Type de jaugeTube de Bourdon
- Type de montageMontage central arrière
- Raccord fileté1/8 BSPT
Aperçu
Description du fabricant
JAUGE G36-P2-01-X30 , ROND 0.2MPA/29PSI
- Manomètre à usage général avec indicateur de limite
- Filetage arrière ou vertical
- Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité