Motion
FJ9891-1010S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ9891 ORS
N° D’ARTICLE MI03813480
N° MFRFJ9891-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ9891 ORS
N° D’ARTICLE MI03813480
N° MFRFJ9891-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    1.29 po
  • Taille hexagonale
    1.12 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.81 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Longueur
    4.23 po
  • Longueur totale
    4.23 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ9891-1010S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ9891-1010S TUYAU FLEXIBLE 40" OAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau