Spécifications
Dimensions
- Profondeur de verrouillage3-1/4 po
- Hauteur de verrouillage3-1/4 po
- Diamètre de la largeur de verrouillage7 po
- Taille maximale de la fiche3-1/4 x 3-1/4 x 7 po / 253 x 254 mm
Détails
- CouleurRouge
- Type d’équipement électriqueFiche
- MatérielPolypropylène
- MessageNe pas retirer
- Langue du messageAnglais
- Normes respectéesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
- CUP_NON75447365675
- Tension220 V, 550 V
Aperçu
- Le verrouillage des fiches empêche les fiches électriques d’être insérées dans une prise murale
- À utiliser lorsque la fiche ne demeure pas sous le contrôle exclusif de la personne effectuant l’entretien ou la maintenance
- Polypropylène robuste
- Message DANGER imprimé sur l’appareil pour alerter les travailleurs du verrouillage en cours
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation