Motion
HP1757TAB-3.25IN SS-BROCHES

REXNORD INC
HP1757TAB-3.25IN SS-PINS

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03818011
N° MFRHP1757TAB-3.25IN SS-PINS
Prix48.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1757TAB-3.25IN SS-PINS

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03818011
N° MFRHP1757TAB-3.25IN SS-PINS
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
Votre prix48.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.27 po
  • Guide de dégagement droit
    2.185 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699374773

Aperçu

Description du fabricant
81420641 HP1757 BROCHES SS REX
  • HP1757TAB Chaîne de table supérieure moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

You May Also Like