Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.36 po / 60 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Longueur1.1 po / 28 mm
- Diamètre extérieur1.97 po / 50 mm
- Diamètre du rouleau1.9700 po
- Largeur du rouleau1.0630 po
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Taille de l’arbre20 mm
Détails
- Dessin CAD
- CouleurVert
- BrideOui
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantR-50B20ML27-PEG
- Numéro CUP du fabricant787405088580
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPolyéthylène
- Type de rouleauRouleau recouvert de caoutchouc - à bride
Aperçu
- Remettre le relais pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche