Motion
MGQM63TN-150
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI03821918
N° MFRMGQM63TN-150
Prix466.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI03821918
N° MFRMGQM63TN-150
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
Prix466.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    231 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1962 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2182 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDE COMPACT MGQM63TN-150 , MGQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté