Motion
TIUB01R1-20
Tuyau en polyuréthane - Air/eau, DI 0.086 po, DI 0.125 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 0.39 po
N° D’ARTICLE MI03827249
N° MFRTIUB01R1-20
Prix7.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en polyuréthane - Air/eau, DI 0.086 po, DI 0.125 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 0.39 po
N° D’ARTICLE MI03827249
N° MFRTIUB01R1-20
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
Prix7.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.0800 po
  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    0.39 po
  • Diamètre extérieur
    0.1250 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.086 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.125 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge (solide)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TIUB01R1-20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté