Motion
25580 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3792 LM AE TRANSPARENT 0,45"X12"BÂTON (11 lb)

3M
25580 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM AE CLEAR .45"X12"STICK (11 LB)

Adhésif thermofusible 3M™ 3792LM AE, transparent, 0.45 po x 12 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI03827867
N° MFR25580 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM AE CLEAR .45"X12"STICK (11 LB)
Prix45.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25580 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM AE CLEAR .45"X12"STICK (11 LB)

Adhésif thermofusible 3M™ 3792LM AE, transparent, 0.45 po x 12 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI03827867
N° MFR25580 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM AE CLEAR .45"X12"STICK (11 LB)
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
Prix45.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.45 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s
  • Type de colis
    Bâtonnet

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 25580 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le réglage et le positionnement
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois