Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage30 g
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationVerrouillage du filetage
- Résistance au couple de rupture350 po
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +650 °F
- Type de colisSeringue
- Résistance au couple prédominant12 po
- Formulaire de produitColler
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- CUP_NON079340430556
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation