Motion
2620
Dispositif de verrouillage du filetage – élevé, rouge, anaérobie, 30 g, seringue
N° D’ARTICLE MI03827896
N° MFR2620
Prix79.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage du filetage – élevé, rouge, anaérobie, 30 g, seringue
N° D’ARTICLE MI03827896
N° MFR2620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    30 g

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    161 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +650 °F
  • Type de colis
    Seringue
  • Résistance au couple prédominant
    10 po
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340430594

Aperçu

Description du fabricant
1138282 VERROUILLEUR DE FIL 2620

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon