Motion
9672S
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03828284
N° MFR9672S
Prix16.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03828284
N° MFR9672S
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
Votre prix16.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439672169

Aperçu

Description du fabricant
9672S MEMPHIS DYNEEMA, CALIBRE 13
  • Dyneema® est extrêmement frais et offre la meilleure résistance à l’abrasion des fibres haute performance
  • La coquille sans couture offre une protection contre l’abrasion, les déchirures et les coupures
  • Divers revêtements pour la paume et les doigts améliorent l’adhérence et l’usure
  • Fournit une coquille Dyneema® sel et poivre de calibre 13 certifiée DSM avec revêtement en PU gris au niveau de la paume et du bout des doigts
  • Applications : applications abrasives, assemblage, manipulation de briques, construction, agriculture, entretien général, aménagement paysager, plomberie, recyclage, expédition/réception

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon