Motion
104-3917-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 489 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03830298
N° MFR104-3917-006
Prix2,047.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 489 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03830298
N° MFR104-3917-006
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
Prix2,047.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.45 po
  • Longueur totale
    11.37 po
  • Largeur totale
    5.34 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard (Magneto), 4 Bolt, 82.6 [3.25] Pilot Dia. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage 2.79 [.110] Longueur du pilote
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    29.84 po3/r
  • Pression intermittente
    140 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    191 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-3917-006
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer