Motion
WSTU-IP-507R

DODGE
WSTU-IP-507R

Unité de reprise de roulement à billes - Alésage 5-7/16 po., boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03835163
N° MFRWSTU-IP-507R
Prix28,497.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-507R

Unité de reprise de roulement à billes - Alésage 5-7/16 po., boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03835163
N° MFRWSTU-IP-507R
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
Prix28,497.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069332
  • Numéro CUP du fabricant
    782476353605
  • Matériel
    069332
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476353605

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-507R 069332