Motion
SEP2B-IP-108RE

DODGE
SEP2B-IP-108RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03835326
N° MFRSEP2B-IP-108RE
Prix809.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SEP2B-IP-108RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03835326
N° MFRSEP2B-IP-108RE
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
Prix809.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8100 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    071887
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22209
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    21000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476366933

Aperçu

Description du fabricant
SEP2B-IP-108RE 071887