Motion
SEP2B-IP-304RE

DODGE
SEP2B-IP-304RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03835342
N° MFRSEP2B-IP-304RE
Prix3,679.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SEP2B-IP-304RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03835342
N° MFRSEP2B-IP-304RE
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
Prix3,679.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    4.17 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200, LD-30

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    65500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    071903
  • Vitesse maximale
    1825 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22218
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476367084

Aperçu

Description du fabricant
SEP2B-IP-304RE 071903

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs