Motion
SFC-IP-112RE

DODGE
SFC-IP-112RE

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-3/4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI03835572
N° MFRSFC-IP-112RE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SFC-IP-112RE

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-3/4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI03835572
N° MFRSFC-IP-112RE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6300 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    2.81 po
  • Poids
    8.300 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le SFC-IP-112RE est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-3/4 po, un roulement flottant et un cercle de boulon de 5.1250 po. Il est doté d’un boîtier en acier avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série SFC-IP. L’appareil pèse 8.300 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    072315
  • Matériel
    072315
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    SFC-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476369033

Aperçu

Description du fabricant
SFC-IP-112RE 072315