Motion
16X32 CR WI HE35

DODGE
16X32 CR WI HE35

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI03839946
N° MFR16X32 CR WI HE35
Prix2,543.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
16X32 CR WI HE35

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI03839946
N° MFR16X32 CR WI HE35
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
Prix2,543.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    167.30 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    782475003815

Aperçu

Description du fabricant
16X32 CR WI HE35 209673
  • Ensembles de poulies à oreilles standard
  • Respecter et/ou dépasser les normes d’application de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) pour une utilisation avec des courroies de convoyeur classées jusqu’à 350 PIW (livres par pouce de largeur de courroie), 61 kN/m