Motion
20X32 CR DR HE40 MDX

DODGE
20X32 CR DR HE40 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI03840418
N° MFR20X32 CR DR HE40 MDX
Prix2,872.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20X32 CR DR HE40 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI03840418
N° MFR20X32 CR DR HE40 MDX
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
Prix2,872.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    426.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE40
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475951703

Aperçu

Description du fabricant
20X32 CR DR HE40 MDX 205958
  • Ensembles de poulies de tambour standard pour service minier qui correspondent aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépassent de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie