Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantTXMQ3
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio2.964:1
- Facteur de service1.0
- Poids51.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTXMQ3-2.964-180-180
- Page de produit du fabricant
- Puissance d’entrée maximale12.9800 à 1750 tr/min
- Régime de sortie590 tr/min
- Couple de sortie1357 po-lb
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue900 po-lb
- Types de produitsParallèle
- SérieRM
Aperçu
- La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
- Boîtier en fonte
- Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
- Entrée/sortie 180TC à 210TC
- Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système