Motion
UN3T2BC
Moteur de service à onduleur - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1770 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI03845141
N° MFRUN3T2BC
Prix1,368.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1770 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI03845141
N° MFRUN3T2BC
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
Prix1,368.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.9 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Machines-outils, manutention de matériaux, machines d’emballage, équipement d’essai, machinerie industrielle
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.10 / 5.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382080297
  • Courant maximal admissible
    5.0 A, 10.1 A
  • Modèle
    CF73
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    786382080297
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1770 TR/MIN, UN3T2BC, 230/460 V, 182TC