Motion
5S104100K
Raccords à arbre rigide monoblocs en acier inoxydable 1-1/4 po x 1 po avec rainures de clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI03846525
N° MFR5S104100K
Prix406.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords à arbre rigide monoblocs en acier inoxydable 1-1/4 po x 1 po avec rainures de clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI03846525
N° MFR5S104100K
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
Prix406.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    2.63 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016189

Aperçu

Description du fabricant
5S104100K