Motion
60P
N° D’ARTICLE MI03846550
N° MFR60P
Prix175.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03846550
N° MFR60P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Plastique blanc/acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60P POLYACÉTAL 10 PI LG BLANC
  • La chaîne RS Plastic est composée de maillons de chaîne en polyacétal et de goupilles en acier inoxydable 304 et fonctionne avec des pignons de chaîne à rouleaux standard.
  • Basé sur la chaîne à rouleaux de transmission de puissance, le Tsubaki RS-type des États-Unis a un côté supérieur plat pour la transmission de puissance ou le transport.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement