Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Rouleau Diamètre150 mm
- Rouleau Largeur73 mm
- Poids19.07 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale66990 N
- Capacité de charge statique radiale250880 N
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424961127