Motion
HPJ-50
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 40 mm, diamètre de bride de 68 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI03846768
N° MFRHPJ-50
Prix103.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 40 mm, diamètre de bride de 68 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI03846768
N° MFRHPJ-50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    68 mm
  • Bride Épaisseur  
    14 mm
  • Rouleau Diamètre  
    50 mm
  • Rouleau Largeur  
    40 mm
  • Goujon Diamètre  
    35 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17020 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7210 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    622424954150

Aperçu

Description du fabricant
HPJ-50 CHARGEMENT RUNNER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer