Motion
BHM18
Contre-écrou Bearhug - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.6560 po, diamètre extérieur 4.2810 po, largeur 0.7810 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI03847002
N° MFRBHM18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.6560 po, diamètre extérieur 4.2810 po, largeur 0.7810 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI03847002
N° MFRBHM18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    80400 lb
  • Face Diameter  
    4.2810 po
  • Outside Diameter  
    4.6560 po
  • Largeur totale
    0.7810 po
  • Thread Size  
    3.527-12

Details

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHM
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BHM18 ÉCROU DE VERROUILLAGE DE ROULEMENT DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif