Motion
L225 32MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L225 32MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514441849 - Taille du manchon : 225, mâchoire droite, alésage de 32 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI03847035
N° MFRL225 32MMH7 10X3.3MMKW
Prix252.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L225 32MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514441849 - Taille du manchon : 225, mâchoire droite, alésage de 32 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI03847035
N° MFRL225 32MMH7 10X3.3MMKW
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
Prix252.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Code de taille de raccord
    225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    8.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144418494
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144418494

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-32MMH7-10X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon