Motion
L225 60MMH7 18X4.4MMKW

LOVEJOY INC
L225 60MMH7 18X4.4MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514444598 - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, alésage 60 mm, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI03847039
N° MFRL225 60MMH7 18X4.4MMKW
Prix193.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L225 60MMH7 18X4.4MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514444598 - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, alésage 60 mm, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI03847039
N° MFRL225 60MMH7 18X4.4MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.3400 po
  • Code de taille de raccord
    L225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    7.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    6228 po
  • CUP_NON
    685144445988

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-60MMH7-18X4.4MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif