Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0080 po
- Alésage - Côté 15 mm
- Alésage - Côté 24 mm
- Taille de l’alésage0.1970 po
- Largeur du moyeu10.62 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5750 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale1.1875 po
- Désalignement parallèle0.0040 po
- Pénétration de l’arbre6.9 mm à 14.6 mm x 6.9 mm à 14.6 mm
- Poids0.033 lb
Détails
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion1.40 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- SérieMDCD
- Capacité de couple2.08 pi-lb
- CUP_NON63452908387