Motion
P3U235NK75 2 3/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
P3U235NK75 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI03847068
N° MFRP3U235NK75 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3U235NK75 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI03847068
N° MFRP3U235NK75 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9375 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Poids
    7.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327121303
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121303

Aperçu

Description du fabricant
P3U235NK75 OREILLERNOIR P3-U235NK75

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon