Motion
81210
HT TRÈS GRAND BLANC
N° D’ARTICLE MI03847069
N° MFR81210
Prix3.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HT TRÈS GRAND BLANC
N° D’ARTICLE MI03847069
N° MFR81210
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
Prix3.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.375 po
  • Longueur
    4.5 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615812106

Aperçu

Description du fabricant
081210 STIK CHALEUR 400F-1600F BLANC
  • Le crayon de marquage de surface rouge-chaud écrit sur les billets, bobines, barres, dalles, lingots et autres surfaces métalliques chaudes
  • Dure plus longtemps, jusqu’à 6X fois plus longtemps que la craie chaude concurrente
  • Les marques durables ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas
  • Les marques à séchage rapide ne sont pas endommagées pendant la manipulation ou lorsqu’elles sont immergées dans des bains-marie
  • Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
  • Disponible en deux tailles : standard 3/8 po (9.5 mm) et king 3/4 po (19 mm)
  • Plage de marquage : 400°F à 1600°F (204°C à 871°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif