Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.0000 in
- Bolt Circle Diameter8.4850 in
- Bore Diameter3-3/16 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796287365
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- SérieRCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796287365
Aperçu
Description du fabricant
RCJ 3-3/16 4 BRIDE DE BOULON BRG