Motion
7220A5TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7220A5TRDULP4Y

Alésage de 100 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03847151
N° MFR7220A5TRDULP4Y
Prix7,602.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7220A5TRDULP4Y

Alésage de 100 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03847151
N° MFR7220A5TRDULP4Y
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
Prix7,602.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    68 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7220 A5 TR DUL P4Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669231
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176669231

Aperçu

Description du fabricant
7220 A5 TR DUL P4Y