Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale1-17/16 po, 12-3/4 po, 14-1/8 po, 15-7/8 po, 16-3/4 po, 19-5/16 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-15/16 po, 6-1/2 po, 6-1/4 po, 7 po, 7-1/2 po, 8-3/16 po, 8-7/8 po, 9-3/4 po
- Poids16.07 lb
- Tailles des clés1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 11/32 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/8 po, 9/16 po, 9/32 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome noir
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces20
- CUP_NON662679973520
- Type d’ensemble de clésCombinaison