Motion
IDFB37E-23N
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI03847596
N° MFRIDFB37E-23N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI03847596
N° MFRIDFB37E-23N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    27.500 po
  • Longueur totale
    33.700 po
  • Largeur totale
    13.400 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    62 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    181 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    5.6 A
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB37E-23N
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température maximale de l’air d’entrée : 120°F/49°C
  • Disponible en débits nominaux jusqu’à 300 scfm/510m³/h (ANR)(@37°F/3°C PDP)
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon