Motion
TRBU0805BU-20

SMC CORP OF AMERICA
TRBU0805BU-20

Tubulure en polyuréthane à double couche ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI03850727
N° MFRTRBU0805BU-20
Prix89.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TRBU0805BU-20

Tubulure en polyuréthane à double couche ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI03850727
N° MFRTRBU0805BU-20
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
Prix89.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en résine polyoléfine est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupures, incendies, entailles
  • Matériau du tube
    Polyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRBU0805BU-20 8MM TUBE DE SOUDURE BLEU
  • Tubulure double couche en polyuréthane FR
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • 20m ensembles et 100m bobines disponibles
  • Plusieurs options de couleurs disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon