Motion
SS5YJ5-42-16-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ5-42-16-N7T

COLLECTEUR DE VANNE DE PORT SYJ 5
N° D’ARTICLE MI03854744
N° MFRSS5YJ5-42-16-N7T
Prix174.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ5-42-16-N7T

COLLECTEUR DE VANNE DE PORT SYJ 5
N° D’ARTICLE MI03854744
N° MFRSS5YJ5-42-16-N7T
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
Prix174.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    61.6 mm
  • Longueur totale
    289 mm
  • Largeur totale
    103.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    16
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SYJ
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ5-42-16-N7T SYJ 5 VANNE DE PORT
  • Collecteur de type bar pour vannes SYJ5000
  • Orifices d’alimentation et d’échappement communs (types 20, 31, 32, 41 )
  • Vannes câblées individuellement
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 10 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer