Spécifications
Dimensions
- Longueur totale154.7 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.62 (A/B à EA/EB) Cv, 0.66 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieVQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
- FonctionStandard
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse59 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +5 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-115 V c.a.
- Conductance sonique (C)3.2 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C