Motion
VQ7-8-FG-S-3ZA03

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-3ZA03

VALVE ISO SGL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI03854749
N° MFRVQ7-8-FG-S-3ZA03
Prix119.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-3ZA03

VALVE ISO SGL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI03854749
N° MFRVQ7-8-FG-S-3ZA03
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
Prix119.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    153 mm
  • Longueur totale
    154 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.4 (P à A/B) Cv, 3 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Temps de réponse
    40 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    10 (P à A/B) dm3/(s.bar), 12 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FG-S-3ZA03 VANNE
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Vous pourriez également aimer