Motion
99R6R-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03858405
N° MFR99R6R-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03858405
N° MFR99R6R-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3750 in
  • Outside Diameter  
    0.8750 in
  • Overall Width  
    0.2812 in

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R6R-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R6R-C3 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    99R6R-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
99R6R-C3 ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté