Motion
CSEB224M60H  60MM CARTOUCHE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M60H 60MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 4-5/8 po, largeur de 66.68 mm, roulement sans expansion (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI03858477
N° MFRCSEB224M60H 60MM CARTRIDGE RLR BRG
Prix2,819.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB224M60H 60MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 4-5/8 po, largeur de 66.68 mm, roulement sans expansion (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI03858477
N° MFRCSEB224M60H 60MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix2,819.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    66.68 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    88.9 mm
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Poids
    7.61 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327012786

Aperçu

Description du fabricant
CSEB224M60H CARTOUCHE CSE-B224M60H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 60.00 mm, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement