Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique13800 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TLA2816Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions automobiles, les entraînements industriels et l’équipement agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA2816Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique23500 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation