Motion
22505-3762

GARLOCK KLOZURE
22505-3762

Oil Seal - Solid, 22.000 in Shaft Dia., 24.000 in OD, 1.000 in Overall Width, Model 64-L Design, Mill-Right V Lip Material
N° D’ARTICLE MI03862852
N° MFR22505-3762
Prix9,449.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22505-3762

Oil Seal - Solid, 22.000 in Shaft Dia., 24.000 in OD, 1.000 in Overall Width, Model 64-L Design, Mill-Right V Lip Material
N° D’ARTICLE MI03862852
N° MFR22505-3762
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
Prix9,449.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24.000 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.000 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 64-L
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22505-3762
  • Numéro CUP du fabricant
    717744597085
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64G1X3762 MILL-DROIT V CRS 22.000"ID
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Combinaison unique de support/ressort de jarretière
  • La plus grande capacité de mauvais alignement arbre-alésage de l’industrie